Surtido de reparación de roscas TIME SERT®

Ref.: 5964096171
Ver todas las versiones

CONJUNTO TIME-SERT M5/M6/M8/M10/M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO TIME-SERT M5/M6/M8/M10/M12
Surtido de reparación de roscas TIME SERT®
70 piezas
Perfecto para la reparación de roscas y el refuerzo en acero, metales ligeros, metales no ferrosos, fundición de metales y plásticos duros.

Ideal para la reparación de roscas métricas estándar M5/M6/M8/M10/M12

Se incluyen casquillos y herramientas con 2 longitudes de casquillo.

Reparación de roscas altamente resistente, impermeable a los medios

La aplicación de presión con la pieza hace que la rosca esté sellada a presión frente al agua, aceite, otros líquidos y gases comprimidos.


Taladre, avellane y corte la rosca sobrante para, a continuación, insertar y presionar el casquillo.

Se puede utilizar para rosca

M5-M12
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

70 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

820750900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2516.000 g
Más Información

Catálogo General

5964096171

Ficha Técnica

32405460.pdf
Scroll to top