Surtido de terminales para cables VAG

Ref.: 5964055805

CJTO. TERMINALES ESPECIALES VAG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

El conjunto contiene:
25 uds MQS terminal hembra dia 063 mm 05-075 mm² Art Nº 0558 190 23
25 uds MQS terminal macho dia 063 mm 05-075 mm² Art Nº 0558 190 70
25 uds MQS terminal hembra dia 063 mm 05 - 075 mm² / retén dia 260 mm Art Nº 0558 190 22
25 uds MQS terminal macho dia 063 mm 05 - 075 mm² / retén dia 260 mm Art Nº 0558 190 60
25 uds MICRO TIMER I terminal hembra 16 mm 02-05 mm² Art Nº 0558 190 90
25 uds MICRO TIMER I terminal hembra 16 mm 05-10 mm² Art Nº 0558 190 91
25 uds MICRO TIMER II + III terminal hembra 16 mm 05 - 10 mm² / retén dia 260 mm Art Nº 0558 190 20
25 uds MICRO TIMER II + III terminal macho 16 mm 05 - 10 mm² / retén dia 260 mm Art Nº 0558 190 21
25 uds JUNIOR POWER TIMER terminal hembra 28mm 05-10 mm² Art Nº 0558 991 15
25 uds JUNIOR POWER TIMER terminal macho 28 mm 05-10 mm² Art Nº 0558 190 81
25 uds JUNIOR POWER TIMER terminal hembra 28 mm 05 - 10 mm² / retén dia 340 mm Art Nº 0558 190 15
25 uds JUNIOR POWER TIMER terminal macho 28 mm 05 - 10 mm² / retén dia 340 mm Art Nº 0558 190 16
25 uds JUNIOR POWER TIMER terminal hembra 28 mm 15 - 25 mm² / retén dia 340 mm Art Nº 0558 190 85
25 uds JUNIOR POWER TIMER terminal macho 28 mm 15 - 25 mm² / retén dia 340 mm Art Nº 0558 190 86
25 uds MCP terminal hembra 28 mm 05-10 mm² Art Nº 0558 198 002
25 uds MCP terminal hembra 28 mm 15-25 mm² Art Nº 0558 198 003
25 uds MCP terminal hembra 28 mm 05 - 10 mm² / retén dia 340 mm Art Nº 0558 198 006
25 uds MCP terminal hembra 28 mm 15 - 25 mm² / retén dia 340 mm Art Nº 0558 198 007

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

450 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1660.000 g
Más Información

Catálogo General

5964055805

Ficha Técnica

32411395.pdf