CONJUNTO TACO SHARK TWIST 450U Surtido de anclajes multiusos 2C SHARK® TWIST 450 piezas Un taco. Ocho torsiones. El innovador taco de anclaje multiuso combina rendimiento, flexibilidad y facilidad de instalación, ofreciendo así una amplia gama de posibles aplicaciones. El surtido incluye todos los tamaños de SHARK®TWIST en una caja del sistema.
Instalación rápida y flexible
Fácil: Se puede ajustar a ras con un solo dedo sin necesidad de un martillo
Rápido: Inserción del tornillo muy fácil
Versátil: Para roscas de madera y métricas
Flexible: Todos los tamaños de taco se pueden combinar con diferentes diámetros de tornillo
Alto grado de seguridad
Innovador: Torsión de 8 pliegues con una superficie de contacto muy grande
Eficacia probada: Probado con cargas altas
Optimizado: Par de inserción bajo y par de extracción alto
Con protección contra rotación excesiva
Certificación: Evaluación ETA para materiales sólidos y perforados a partir de mediados de 2023
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Gracias a la composición especial del plástico de SHARK® TWIST, incluso las tuercas y pernos con rosca métrica se pueden atornillar sin ningún problema, por ejemplo, piezas roscadas o varillas de accesorios suspendidos en instalaciones de fontanería o pernos métricos
Taco de plástico universal
Puede utilizarse en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, hormigón celular, cartón yeso y planchas aglomeradas de yeso
Ideal para fijar cargas ligeras a medias, como rieles de cortina, estantes de la pared, armarios colgantes ligeros, marcos, espejos, lámparas, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, señales de información y detectores de movimiento
Para fijar componentes junto con un tornillo para aglomerado o madera
Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
https://www.wurth.es/conjunto-sysko-taco-shark-twist-450-piezas465179CONJUNTO TACO SHARK TWIST 450UCONJUNTO TACO SHARK TWIST 450U<br>Surtido de anclajes multiusos 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST<br>450 piezas<br>Un taco. Ocho torsiones. El innovador taco de anclaje multiuso combina rendimiento, flexibilidad y facilidad de instalación, ofreciendo así una amplia gama de posibles aplicaciones. El surtido incluye todos los tamaños de SHARK<SUP>®</SUP>TWIST en una caja del sistema.<br><p class="level1">Instalación rápida y flexible</p><ul><li>Fácil: Se puede ajustar a ras con un solo dedo sin necesidad de un martillo</li><li>Rápido: Inserción del tornillo muy fácil</li><li>Versátil: Para roscas de madera y métricas</li><li>Flexible: Todos los tamaños de taco se pueden combinar con diferentes diámetros de tornillo</li></ul><P></P><p class="level1">Alto grado de seguridad</p><ul><li>Innovador: Torsión de 8 pliegues con una superficie de contacto muy grande</li><li>Eficacia probada: Probado con cargas altas</li><li>Optimizado: Par de inserción bajo y par de extracción alto</li><li>Con protección contra rotación excesiva</li><li>Certificación: Evaluación ETA para materiales sólidos y perforados a partir de mediados de 2023</li></ul><P></P><p class="level1">CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Gracias a la composición especial del plástico de SHARK<SUP>®</SUP> TWIST, incluso las tuercas y pernos con rosca métrica se pueden atornillar sin ningún problema, por ejemplo, piezas roscadas o varillas de accesorios suspendidos en instalaciones de fontanería o pernos métricos</p><br><ul><li>Taco de plástico universal</li><br/><li>Puede utilizarse en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, hormigón celular, cartón yeso y planchas aglomeradas de yeso</li><br/><li>Ideal para fijar cargas ligeras a medias, como rieles de cortina, estantes de la pared, armarios colgantes ligeros, marcos, espejos, lámparas, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, señales de información y detectores de movimiento</li><br/><li>Para fijar componentes junto con un tornillo para aglomerado o madera</li><br/><li>Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable</li></ul><br><P>Compatible con ORSY</P><br><P>91.2</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526531570.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526531570.jpg/Herrajes para madera/Herrajes para madera/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!