Juego de soldador y grapadora inalámbricos

Ref.: 0988042631
Ver todas las versiones

CONJUNTO SOLDADOR DE PLASTICOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO SOLDADOR DE PLASTICOS
Juego de soldador y grapadora inalámbricos
Set completo para reparaciones sencillas de piezas de plástico y para trabajos generales de soldadura en componentes eléctricos y electrónicos.

Para reparaciones de roturas, grietas o agujeros en plástico y trabajos de soldadura en general

Fácil manejo gracias al soldador inalámbrico

Uso versátil gracias al sistema modular con diferentes accesorios

Accesorios para aplicaciones diversas

  • Soldadura en abrazaderas
  • Soldadura en tiras de plástico
  • Fijación de malla de refuerzo
  • Para trabajos de soldadura
  • Tubo retráctil

Incluye:

  • 1 soldador de plástico inalámbrico con tapa protectora
  • 1 cable de carga USB a Micro USB (no incluye adaptador de 230 V)
  • 1 accesorio para abrazaderas
  • 1 accesorio para soldar tiras de plástico
  • 1 accesorio para soldar malla metálica de refuerzo
  • 1 accesorio soldador
  • 1 accesorio soldador estrecho
  • 1 accesorio para manguera termorretráctil
  • 50 grapas en forma de U de 0,6 mm
  • 50 grapas en forma de U de 0,8 mm
  • 6 tiras de reparación de PE de 3,8 mm
  • 6 tiras de reparación de PP de 5,2 mm
  • 6 tiras de reparación de PS de 3,7 mm
  • 6 tiras de reparación de ABS de 3,8 mm
  • 6 tiras de reparación de PP de 3,75 mm
  • 2 mallas de refuerzo de 100 x 50 mm

Precaución: No se permiten reparaciones en componentes relevantes para la seguridad.

Temperatura de trabajo

480 °C
Más Información

Longitud

275 mm
Más Información

Nivel de potencia

30 W
Más Información

Tensión de carga

5 V
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

17 Uds
Más Información

Tiempo de calentamiento

10 s
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2200 mAh
Más Información

Tensión nominal

3.7 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

275 x 170 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

0988042631

Ficha Técnica

595287483.pdf
Scroll to top