Descripción
CONJUNTO-ADHREPLAST-2C
Set de reparación de plástico 2C REPLAST
® ME
38 piezas
Para reparar piezas de plástico, incluidos todos los accesorios necesarios en un práctico maletín de sistema
Un adhesivo de 2 componentes para prácticamente cualquier tipo de plástico
- Fácil de manejar varios tipos de adhesivo
- Se puede utilizar para reparaciones y pegados estructurales
Se incluyen tres velocidades de procesamiento diferentes para distintas áreas de aplicación
Sin isocianatos y, por tanto, sin marcado H351
Cánula mezcladora positiva especial más corta
- Mezcla óptima con volúmenes mínimos
- Poco desperdicio de adhesivo
La masilla para reparaciones se seca rápido y se puede lijar en muy poco tiempo
Excelente resistencia química a una amplia variedad de líquidos, como gasolina, numerosos aceites lubricantes y acetato de etilo
Sin disolvente ni silicona
Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.
La base debe ser capaz de soportar cargas y estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. Los antiguos restos de adhesivo también se deben eliminar. Respete las instrucciones de aplicación. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Para una reparación y conexión sencilla de piezas de plástico como alerones, rejillas del radiador, abrazaderas de guarnecido, soportes de faros, guardabarros, parachoques, pasos de rueda, etc. Adecuada para su uso en la industria alimentaria (NSF P1)
No es adecuado para PE (polietileno), PP (polipropileno) ni PTFE (politetrafluoroetileno). Puede haber problemas de adherencia en casos individuales debido a los revestimientos y agentes separadores empleados en algunos casos en el proceso de producción de plásticos. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible. Consulte las hojas de datos de producto correspondientes para obtener información sobre las propiedades y las instrucciones de aplicación de los productos individuales.