Correa tensora con trinquete estándar

Ref.: 071392 271
Ver todas las versiones

CJTO-COMPLET-AMARRE-4T-GANCHO-CERRADO-9M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-COMPLET-AMARRE-4T-GANCHO-CERRADO-9M
Correa tensora con trinquete estándar
Seguridad con certificación GS, doble gancho en J
  • petsCarraca de presión
  • Sin estado de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior

  • Amarre

  • Bloqueo positivo

La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

PET
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga previa

400 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

4000 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

2000 daN
Más Información

Forma de gancho

Gancho puntiagudo
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2400.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Catálogo General

071392271

Ficha Técnica

32408890.pdf

Ficha Técnica

32408896.pdf

Ficha Técnica

638251562.pdf
Scroll to top