Caja de machos manuales

Ref.: 063901
Ver todas las versiones

CJTO-MACHOS-HSS-DIN352-(M3-M12)

Descripción

CJTO-MACHOS-HSS-DIN352-(M3-M12)
Caja de machos manuales
HSS, DIN 352
21 piezas. Consta de un macho cónico (forma A), un segundo macho (forma D) y un tercer macho (forma C) con las dimensiones M3-M12 para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm²

Material

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

473.000 g
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Catálogo General

063901
Scroll to top