Surtido de machos de roscar combinados

Ref.: 0653930007
Ver todas las versiones

CJTO MACHO COMBI SMARTSTEP M3-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Contenido:
6 piezas
Ø M3 – M10

Material

HSS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤1xD
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

6H
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

600 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Metal colado;Metal no ferroso
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aluminio;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

187.000 g
Más Información

Estilo del vástago

HEX
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0653930007

Ficha Técnica

32405354.pdf