CJTO-MACHOS-COMBINADOS-BIT-(M3-M10) Surtido de machos combinados HSS 7 piezas. Herramienta de precisión para taladrar, roscar y avellanar en un solo paso.
Para su uso en taladros con rotación a derechas/izquierdas, tales como:
Taladros estacionarios
Taladros de mano
Taladros a batería
Rápida sustitución de herramientas
Adaptador universal con vástago de punta de 1/4 pulgadas incluido
Apto para agujeros pasantes en acero, metales no ferrosos y plásticos de hasta 1 x d (M 6 = 6 mm de grosor del material) y con una resistencia a la tracción de hasta 600 N/mm2
Talleres de reparación, construcción prefabricada, instalación, construcción de sistemas de ventilación, trabajos de construcción metálica, reparación de vehículos comerciales
https://www.wurth.es/conjunto-machos-combinados-bit478775CJTO-MACHOS-COMBINADOS-BIT-(M3-M10)CJTO-MACHOS-COMBINADOS-BIT-(M3-M10)<br>Surtido de machos combinados HSS<br>7 piezas. Herramienta de precisión para taladrar, roscar y avellanar en un solo paso.<br><p class="level1">Para su uso en taladros con rotación a derechas/izquierdas, tales como:</p><ul><li>Taladros estacionarios</li><li>Taladros de mano</li><li>Taladros a batería</li></ul><P></P><p class="level1">Rápida sustitución de herramientas</p><P>Adaptador universal con vástago de punta de 1/4 pulgadas incluido</P><br><ul><li>Apto para agujeros pasantes en acero, metales no ferrosos y plásticos de hasta 1 x d (M 6 = 6 mm de grosor del material) y con una resistencia a la tracción de hasta 600 N/mm<SUP>2</SUP></li><br/><li>Talleres de reparación, construcción prefabricada, instalación, construcción de sistemas de ventilación, trabajos de construcción metálica, reparación de vehículos comerciales</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13243809.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13243809.jpg461740/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:39+0000