Llave de dos bocas, surtido

Ref.: 071330443
Ver todas las versiones

JUEGOS LLAVES PLANAS ZEBRA 12 UNID.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGOS LLAVES PLANAS ZEBRA 12 UNID.
Llave de dos bocas, surtido
Sistema métrico
  • Norma: DIN 3110/ISO 1085
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromada, cabezas pulidas
  • Geometría: Ángulo de agarre de 15°, cabezas resistentes de altas prestaciones

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm12 x 13 mm14 x 15 mm16 x 17 mm18 x 19 mm20 x 22 mm21 x 23 mm24 x 27 mm25 x 28 mm30 x 32 mm6 x 7 mm8 x 9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2698.000 g
Más Información

Catálogo General

071330443

Ficha Técnica

32408771.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top