Set de llaves de anillo doble, acodadas

Ref.: 071330542
Ver todas las versiones

JUEGO-LLAVES-ESTRELLA-ACOD-ZEBRA-12UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-LLAVES-ESTRELLA-ACOD-ZEBRA-12UDS
Set de llaves de anillo doble, acodadas
12 piezas
Métrico, DIN 838/ISO 3318

Accionamiento: POWERDRIV bihexagonal

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: Anillos cromados y pulidos

Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Contenido: 12 piezas

1 unidad de cada una de las siguientes llaves estrella de dos bocas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm12 x 13 mm14 x 15 mm16 x 17 mm18 x 19 mm20 x 22 mm21 x 23 mm24 x 27 mm25 x 28 mm30 x 32 mm6 x 7 mm8 x 9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3126.000 g
Más Información

Catálogo General

071330542

Ficha Técnica

32408773.pdf
Scroll to top