Surtido de llaves combinadas, en pulgadas

Ref.: 071330340
Ver todas las versiones

CJTO.LLAVES COMB.PULG.ZEBRA, 8 PZ.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO.LLAVES COMB.PULG.ZEBRA, 8 PZ.
Surtido de llaves combinadas, en pulgadas
Diseño corto, 8 pz.

Accionamiento: Extremo de vaso POWERDRIV, bihexagonal

Norma: DIN 3113A/ISO 3318/773

Geometría: Lado de articulación en ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos

Contenido: 8 piezas

1 llave combinada de cada tamaño (en pulgadas): 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Ancho de llave

1/2 pulgadas11/16 pulgadas3/4 pulgada3/8 pulgadas5/8 pulgadas7/16 pulgadas7/8 pulgadas9/16 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

896.000 g
Más Información

Catálogo General

071330340

Ficha Técnica

32408764.pdf
Scroll to top