Surtido de llaves combinadas, cortas

Ref.: 071330142
Ver todas las versiones

CJTO-LLAVES-COMB-ZEBRA-28UDS-(5,5-34MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Conjunto llaves combinadas

- DIN 3113 ISO 3318/7738

- Métrico, versión corta POWERDRIV®

- Cromo-vanadio

- Cromada, cabeza y anillo pulidos brillantes

- Los 12 cantos del anillo interior a la inclinación de 15º de la boca permiten un ángulo mínimo de trabajo

- La inclinación de 15º de la llave estrella permite más libertad para los dedos, asimismo para sobrepasar obstáculos

- La tolerancias justas de las medidas de las llaves garantizan una gran fiabilidad y seguridad en la utilización intensiva

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

28 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 mm11 mm12 mm13 mm14 mm15 mm16 mm17 mm18 mm19 mm20 mm21 mm22 mm23 mm24 mm25 mm26 mm27 mm28 mm29 mm30 mm32 mm34 mm5,5 mm6 mm7 mm8 mm9 mm
Más Información

DIN

3113
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6928.500 g
Más Información

Normas

DIN 3113
Más Información

Catálogo General

071330142

Ficha Técnica

32408763.pdf