Surtido de llaves combinadas, cortas

Ref.: 071330140
Ver todas las versiones

CJTO LLAVES COMB ZEBRA 8 – 22 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO LLAVES COMB ZEBRA 8 – 22 MM
Surtido de llaves combinadas, cortas
Métrica DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV®®, bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos
  • Geometría: Extremo del anillo con un ángulo de 15°, ángulo de la mordaza de 15°

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 mm11 mm12 mm13 mm14 mm15 mm17 mm19 mm22 mm8 mm9 mm
Más Información

DIN

3113
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

982.000 g
Más Información

Normas

DIN 3113
Más Información

Catálogo General

071330140

Ficha Técnica

32408763.pdf
Scroll to top