Set de llaves estrella de dos bocas

Ref.: 0714219010
Ver todas las versiones

CONJUNTO LLAVES ESTRELLA PLANA 8 PZ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO LLAVES ESTRELLA PLANA 8 PZ
Set de llaves estrella de dos bocas
Diseño: métrico, recto
  • 8 piezas
  • Salida: POWERDRIV bihexagonal
  • Norma: DIN 837/ISO 1085
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: cromada bruñida
  • Geometría: Lados rectos de los anillos, ángulo de rotación de 12°. Cabezas de paredes finas, avellanamiento en los dos lados
  • El vástago corto y las cabezas finas permiten trabajar hasta en los espacios más reducidos.

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm12 x 13 mm14 x 15 mm16 x 17 mm18 x 19 mm20 x 22 mm6 x 7 mm8 x 9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

511.000 g
Más Información

Catálogo General

0714219010

Ficha Técnica

32408775.pdf
Scroll to top