CJTO-LLAVES-DOBLES-CARRACA-(8-19MM)-3UDS Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas Con impronta POWERDRIV®, 3 piezas Una herramienta ZEBRA® recta, de forma fina y de calidad profesional
Surtido práctico con una herramienta de carraca de caja doble
Cada carraca cuenta con POWERDRIV bi-hex y 72 dientes y combina dos anchos diferentes a través de planos
También se pueden usar como carraca para puntas con el adaptador de puntas de puntas de 1/4 de pulgada: El adaptador es apto para llaves de carraca AF 10
De este modo, De este modo, se cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas
Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e izquierdas y asegura el ajuste
Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes
El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
Excepcional calidad para una larga vida útil
Con acero al cromo-vanadio probado
Las superficies están cromadas
La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/conjunto-llaves-dobles-de-carraca-3-piezas428188CJTO-LLAVES-DOBLES-CARRACA-(8-19MM)-3UDSCJTO-LLAVES-DOBLES-CARRACA-(8-19MM)-3UDS<br>Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas<br>Con impronta POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 3 piezas<br>Una herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> recta, de forma fina y de calidad profesional<br><p class="level1">Surtido práctico con una herramienta de carraca de caja doble</p><ul><li>Cada carraca cuenta con POWERDRIV bi-hex y 72 dientes y combina dos anchos diferentes a través de planos</li><li>También se pueden usar como carraca para puntas con el adaptador de puntas de puntas de 1/4 de pulgada: El adaptador es apto para llaves de carraca AF 10</li><li>De este modo, De este modo, se cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas</li><li>Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e izquierdas y asegura el ajuste</li></ul><P></P><p class="level1">Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes</p><ul><li>El diseño ahorra tiempo y esfuerzo </li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Con acero al cromo-vanadio probado</li><li>Las superficies están cromadas</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3540214.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3540214.jpg/Equipos y accesorios interiores vehículo/Equipos y accesorios interiores vehículo/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!