CJTO-LLAVES-COMBI-CARRACA-MULTI-6UDS Set de llaves combinadas de carraca múltiple 6 piezas Con los tamaños más habituales. Más espacio libre para los dedos o para sortear obstáculos gracias al ángulo de 15° de la llave de tubo
El multiperfil es adecuado para las cinco cabezas de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo)
Accionamiento: Lado del anillo bihexagonal dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para funcionamiento a derechas y a izquierdas
Material: Acero al cromo-vanadio
Superficie: Cromada, pulido de alto brillo
Geometría: Inclinación de la boca: 15°
Lado del anillo en ángulo de 15°
Cabezas resistentes para aplicaciones de uso intensivo
Afloje los tornillos con el lado de la mordaza. Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo.
Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
https://www.wurth.es/conjunto-llaves-combinada-carraca-multi-6piezas428194CJTO-LLAVES-COMBI-CARRACA-MULTI-6UDSCJTO-LLAVES-COMBI-CARRACA-MULTI-6UDS<br>Set de llaves combinadas de carraca múltiple<br>6 piezas<br>Con los tamaños más habituales. Más espacio libre para los dedos o para sortear obstáculos gracias al ángulo de 15° de la llave de tubo<br><ul><li>El multiperfil es adecuado para las cinco cabezas de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo)</li><li>Accionamiento: Lado del anillo bihexagonal dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para funcionamiento a derechas y a izquierdas</li><li>Material: Acero al cromo-vanadio</li><li>Superficie: Cromada, pulido de alto brillo</li><li>Geometría: Inclinación de la boca: 15°</li><li>Lado del anillo en ángulo de 15°</li><li>Cabezas resistentes para aplicaciones de uso intensivo</li></ul><br><P>Afloje los tornillos con el lado de la mordaza. Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo.</P><br><P>Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53753.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/53753.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!