Set de llaves Allen

Ref.: 0715311110
Ver todas las versiones

CJTO-LLAVES-ALLEN-PULGADAS-10UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-LLAVES-ALLEN-PULGADAS-10UDS
Set de llaves Allen
10 piezas
En soporte de plástico, diseño corto
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados
  • Contenido: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 pulg.

Tipo de punta

Hexágono interior, pulgadas
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

432.600 g
Más Información

Catálogo General

0715311110

Ficha Técnica

32408680.pdf
Scroll to top