Conjunto inserciones para máquinas de prensar 32 kN

Ref.: 9501009520
Ver todas las versiones

CONJ-INSER-PINZA-MAQ-PRENSAR-32KN-4PZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Conjunto pinza madre para máquinas 32 kN y 3 inserciones de perfil TH para el prensado de tubería multicapa
• Material: Acero
• Identificación del diámetro y datos de producción en la mordaza
• Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión
• Ideal para convertir una máquina de otro perfil de prensado a TH
• Incluye estuche de plástico con espuma en el interior para la clasificación de cada componente
Aplicación
• Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc

Material

Acero forjado
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Adecuado para

Máquina de prensar multicapa 32kN
Más Información

Tipo

TH
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.090 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16-26 mm
Más Información

Catálogo General

9501009520

Ficha Técnica

94320496.pdf