CONJUNTO HERRAMIENTAS SILENTBLOCK Set de herramientas universal para la extracción e instalación de bujes, cojinetes y casquillos 40 piezas Práctico surtido de manguitos y husillos para prensar e insertar cojinetes redondos, casquillos y manguitos
Alternativa rentable a los sets de herramientas específicos del vehículo
Todos los casquillos se pueden mecanizar y adaptar según la aplicación
Todas las piezas se pueden suministrar individualmente tras la compra
Incluye 20 casquillos extractores y casquillos de presión en total, con diámetros externos de 44 mm a 82 mm. Los casquillos, con diámetros que aumentan en incrementos de 2 mm, también son ideales para usar en una prensa
Los casquillos llevan un rebaje en un lado que permite apilarlos y, por lo tanto, también son adecuados para componentes especialmente largos
El set incluye 4 vástagos de alimentación diferentes (L = 450 mm) para diferentes tipos de diámetro interior en el componente
Casquillos de centrado con cojinete de presión integral para una fricción mínima cuando se accionan mecánicamente
Para componentes firmemente anclados u oxidados se pueden emplear las unidades mecadráulicas Würth de 12 toneladas (n.º art. 1952004080) o el cilindro de pistón hueco Würth de 17 toneladas (n.º art. 1952004090)
Contenido
20 casquillos (diámetro interior 34 - 72 mm / diámetro exterior 44 - 82 mm / H = 55 mm)
https://www.wurth.es/conjunto-herramientas-silentblock433174CONJUNTO HERRAMIENTAS SILENTBLOCKCONJUNTO HERRAMIENTAS SILENTBLOCK<br>Set de herramientas universal para la extracción e instalación de bujes, cojinetes y casquillos<br>40 piezas<br>Práctico surtido de manguitos y husillos para prensar e insertar cojinetes redondos, casquillos y manguitos<br><ul><li>Alternativa rentable a los sets de herramientas específicos del vehículo</li><li>Todos los casquillos se pueden mecanizar y adaptar según la aplicación</li><li>Todas las piezas se pueden suministrar individualmente tras la compra</li><li>Incluye 20 casquillos extractores y casquillos de presión en total, con diámetros externos de 44 mm a 82 mm. Los casquillos, con diámetros que aumentan en incrementos de 2 mm, también son ideales para usar en una prensa</li><li>Los casquillos llevan un rebaje en un lado que permite apilarlos y, por lo tanto, también son adecuados para componentes especialmente largos</li><li>El set incluye 4 vástagos de alimentación diferentes (L = 450 mm) para diferentes tipos de diámetro interior en el componente</li><li>Casquillos de centrado con cojinete de presión integral para una fricción mínima cuando se accionan mecánicamente</li><li>Para componentes firmemente anclados u oxidados se pueden emplear las unidades mecadráulicas Würth de 12 toneladas (n.º art. 1952004080) o el cilindro de pistón hueco Würth de 17 toneladas (n.º art. 1952004090)</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido</p><ul><li>20 casquillos (diámetro interior 34 - 72 mm / diámetro exterior 44 - 82 mm / H = 55 mm)</li><li>6 placas de sujeción de casquillos</li><li>2 casquillos de centrado con cojinetes de presión</li><li>4 husillos (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)</li><li>8 tuercas de presión (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)</li><li>1 grasa para husillos de alto rendimiento</li></ul><br><ul><li>Cojinetes silenciosos</li><br/><li>Cojinetes de rueda</li><br/><li>Casquillos</li><br/><li>Bujes de metal/plástico/latón, etc.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433808.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4433808.jpg433239434151/Puentes Superiores e Inferiores/Puentes Superiores e Inferiores/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:48+0000