Bobinas de poliéster, 5,3 mm, enrolladas

Ref.: 0975850430
Ver todas las versiones

CBLPULSPRL-PLA-PES-D5,3MM-30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CBLPULSPRL-PLA-PES-D5,3MM-30M
Bobinas de poliéster, 5,3 mm, enrolladas
Trenzado de 3 hilos con Powerglider

Con elemento deslizador Powerglider de dos caras para los radios más estrechos en el tendido de cables

  • Domina incluso los radios y las zonas estrechas que las bobinas de tracción convencionales no pueden.
  • Mayor poder de penetración con una aplicación de fuerza considerablemente menor
  • Cabezal especial para empujar la bobina hacia el interior y tirar del cable
  • No es necesario cambiar el cabezal
  • Ojal grande de metal para la sujeción sencilla del cable

Bobina de poliéster

  • La bobina no se rompe ni se desgarra, no es necesario hacer reparaciones que lleven mucho tiempo
  • Un 50 % menos de fricción que las bobinas de introducción de cables convencionales
  • Considerablemente más fácil de usar que las bobinas de fibra de vidrio o de plástico
  • Mayores fuerzas de tracción que las de las bobinas de fibra de vidrio o plástico

Este producto no es apto para su uso en combinación con el aparato de introducción de cables CPS 1.

Carga de tensión

300 kg
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Diseño

Con desenrollador
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

5.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1768.000 g
Más Información

Catálogo General

0975850430

Ficha Técnica

32408959.pdf
Scroll to top