Caja de brocas cónicas para chapa metálica de HSS

Ref.: 069402401
Ver todas las versiones

CONJUNTO FRESAS CONICAS ZEBRA HSS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO FRESAS CONICAS ZEBRA HSS
Caja de brocas cónicas para chapa metálica de HSS
3 piezas
Cuenta con una de 3-14 mm, 5-20 mm y 16-30,5 mm
  • CBN (nitruro cúbico de boro), rectificado profundo
  • Perforación y ensanchamiento de orificios no escalonados de entre 3 y 30,5 mm de diámetro
  • Dos filos de corte
  • No se requiere avellanado ni perforación previos
  • Perforación sin rebabas ni deformaciones en la chapa metálica. Excelente conductividad térmica para una vida útil más prolongada gracias al rectificado de evacuación de CBN tanto en la zona axial como en la radial
  • Vástago de alojamiento con rectificado en tres fases
  • Escala láser para calcular el diámetro del orificio de perforación de manera muy sencilla

  • Para uso universal

  • Apto también para perforaciones en chapas muy finas

  • Tabla de regímenes incluida

  • Prolongue la vida útil e incremente el rendimiento de perforación con un aceite de corte y taladrado o una pasta de corte

Material de corte

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Catálogo General

069402401

Ficha Técnica

32405339.pdf
Scroll to top