CONJUNTO EXTRACTOR LUNAS Set de extracción de lunas Basic, 7 piezas Para una extracción sencilla y rentable de lunas frontales y traseras de vehículos.
La operación la puede realizar una sola persona
Gracias al dispositivo de extracción con sistema de aspiración, el cable/alambre de corte y el gancho de fijación
Control eficaz del proceso de corte, especialmente en las esquinas, así como la opción de alternar entre cable y alambre
Gracias a la solución de carraca
No es necesario extraer los paneles interiores,
gracias al uso del protector y el cable de corte
También se puede utilizar para reducir dimensiones de holgura,
gracias al cable de corte altamente resistente
Set con equipamiento básico en maletín Orsy
Contiene todos los elementos necesarios
Incluye:
1 extractor de lunas
1 alambre de corte, n.º de art. 071458 282
1 cable de corte, n.º de art. 071458 283
1 gancho de sujeción, n.º de art. 071458 214
1 punzón de cable, n.º de art. 071458 213
1 protector, n.º de art. 071458 219
1 maletín de sistema Orsy, n.º de art. 5581021000
Especialmente adecuado para ser operado por una sola persona.
https://www.wurth.es/conjunto-extractor-lunas426122CONJUNTO EXTRACTOR LUNASCONJUNTO EXTRACTOR LUNAS<br>Set de extracción de lunas Basic, 7 piezas <br>Para una extracción sencilla y rentable de lunas frontales y traseras de vehículos.<br><p class="level1">La operación la puede realizar una sola persona</p><ul><li>Gracias al dispositivo de extracción con sistema de aspiración, el cable/alambre de corte y el gancho de fijación</li></ul><P></P><p class="level1">Control eficaz del proceso de corte, especialmente en las esquinas, así como la opción de alternar entre cable y alambre</p><ul><li>Gracias a la solución de carraca</li></ul><P></P><p class="level1">No es necesario extraer los paneles interiores,</p><ul><li>gracias al uso del protector y el cable de corte</li></ul><P></P><p class="level1">También se puede utilizar para reducir dimensiones de holgura,</p><ul><li>gracias al cable de corte altamente resistente</li></ul><P></P><p class="level1">Set con equipamiento básico en maletín Orsy</p><ul><li>Contiene todos los elementos necesarios</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 extractor de lunas</li><li>1 alambre de corte, n.º de art. 071458 282</li><li>1 cable de corte, n.º de art. 071458 283</li><li>1 gancho de sujeción, n.º de art. 071458 214</li><li>1 punzón de cable, n.º de art. 071458 213</li><li>1 protector, n.º de art. 071458 219</li><li>1 maletín de sistema Orsy, n.º de art. 5581021000</li></ul><br><P>Especialmente adecuado para ser operado por una sola persona.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33749221.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33749221.jpg426140426144426147426155426208426211426221426223/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:51+0000