Set de herramientas para cojinetes de rueda

Ref.: 1952003320
Ver todas las versiones

CONJUNTO EXTRACTOR DE RODAMIENTOS

Descripción

CONJUNTO EXTRACTOR DE RODAMIENTOS
Set de herramientas para cojinetes de rueda
Universal
38 piezas. Surtido completo para montar y desmontar cojinetes de ruedas, además de para instalar el cubo de las ruedas.
  • Una amplia selección de piezas de presión y manguitos para garantizar una amplia cobertura del mercado y de modelos
  • Un centrado preciso y seguro de todos los componentes durante el trabajo
  • El diseño especial de los componentes de estas herramientas permite llevar a cabo instalaciones sin daños: Montaje de rodamientos = es necesario aplicar presión en el aro exterior del rodamiento; montaje de cubos = es necesario aplicar presión en el aro interior del rodamiento
  • También es idóneo para utilizar junto con una prensa de taller para cojinetes de rueda, rodamientos silenciosos, casquillos, manguitos, cubos, etc.
  • Para utilizarse junto con el husillo roscado M20 (incluido en el set) o con el cilindro de pistón hueco de 17 toneladas opcional de Würth (n.º de artículo 1952004090) (se necesita un eje de alimentación largo)

La entrega incluye

  • 1 husillo M20, L = 300 mm
  • 1 tuerca de presión con rodamiento M20, con cuadradillo hexagonal, tamaño 30
  • 1 tuerca de presión sin rodamiento M20, tamaño 30
  • 1 unidad de accionamiento con soporte para manguito de centrado
  • 5 manguitos de presión; diámetro interior: 70, 75, 80, 85, 90 mm; con ventana de visualización
  • 1 banda escalonada para manguitos de presión; diámetro: 70 + 75 + 80 mm
  • 1 banda escalonada para manguitos de presión; diámetro: 85 + 90 mm
  • 14 discos de presión; diámetro: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85 mm
  • 12 manguitos de presión-centrado; diámetro externo: 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 mm
  • 1 piezas de presión para prensa de taller; diámetro: 5650 mm
  • 1 grasa de altas prestaciones para husillos

Para uso universal en vehículos desde turismos hasta vehículos de transporte

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Número de piezas

38
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15199.000 g
Más Información