Conjunto de escuadras y refuerzos

Ref.: 0683135322

KIT 4 ESCUADRAS UNION Y 4 DE ALINEACION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT 4 ESCUADRAS UNION Y 4 DE ALINEACION
Conjunto de escuadras y refuerzos
Para perfil de aluminio CLIP-ON
  • Escuadras de unión con pestaña móvil para no dañar el perfil.
  • Contiene 4 escuadras y 4 refuerzos.

Material

FE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

0683135322

Ficha Técnica

32406960.pdf
Scroll to top