Destornillador de carraca multipunta con mango de pistola

Ref.: 061364037

-SCRDR-SET-PISTOL-LED-37PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SCRDR-SET-PISTOL-LED-37PCS
Destornillador de carraca multipunta con mango de pistola
Set de 37 piezas
Destornillador con portapuntas, mango de pistola de 2 componentes, luz LED, función de carracas y abundancia de accesorios

Se adapta a las condiciones de trabajo

  • La posición ajustable del mango se puede adaptar para adaptarse a las condiciones de trabajo para un trabajo óptimo y ergonómico
  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • Transmisión de fuerza óptima, ya sea como destornillador estándar o como pistola en la posición de 60°
  • Potente función de carraca ajustable en 3 posiciones con 45 dientes y un par máximo de hasta 40 Nm
  • Zona de trabajo bien iluminada gracias a la luz LED, que incide directamente en la conexión del tornillo
  • Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias el cargador, que admite hasta 6 de ellas

Características ergonómicas de la mejor calidad

  • Robusto acople corto, cromado y cepillado
  • Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
  • Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm

Juego completo

  • Kit de 37 piezas con distintos adaptadores, adaptadores de puntas y vasos
  • Cuenta con versiones cortas y largas, imán telescópico y alargador con caña flexible

Número de piezas

37 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1934.000 g
Más Información

Catálogo General

061364037

Ficha Técnica

32408650.pdf
Scroll to top