https://www.wurth.es/conjunto-destornillador-carraca-mango-en-t427380CONJUNTO CARRACA ZEBRA EN TCONJUNTO CARRACA ZEBRA EN T<br>Surtido de destornilladores con mango en T<br><p class="level1">Destornillador de carraca de alto rendimiento</p><P>Evita tener que cambiar de mango. Permite un manejo rápido y eficaz en cualquier situación de montaje</P><P></P><p class="level1">Gran número de puntas reversibles, adaptadores, adaptadores de puntas e insertos para llaves de vaso.</p><P>Cuenta con la herramienta perfecta para cada tarea, además de un adaptador de puntas flexible</P><P></P><p class="level1">Puntas reversibles de alta calidad</p><ul><li>Tratamiento especial para una alta resistencia de la punta</li><li>Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida</li><li>Todas las puntas reversibles con adaptador y adaptador de puntas tienen un soporte hexagonal de 6,35 mm = 1/4"</li></ul><p class="level1">4 en 1</p><ul><li>Destornillador con mango en T</li><li>Destornillador de carraca de alto rendimiento</li><li>Puntas reversibles y adaptadores</li><li>Insertos para llaves de vaso</li></ul><p class="level1">Surtido de puntas reversibles: </p><P>Solo tiene que elegir la punta correspondiente e introducirla en el mango</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49622.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49622.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:28:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!