https://www.wurth.es/conjunto-de-sacabocados-intercambiables-1480634CTJO-SACABOCADOS-(D3MM-30MM)CTJO-SACABOCADOS-(D3MM-30MM)<br>Kit de punzones de 3-30 mm, 16 piezas<br>Interconectados e intercambiables<br><ul><li>Montaje y desmontaje muy rápidos en el portabrocas gracias a un sistema de fijación patentado</li><li>Muy buena sujeción entre el punzón y su mango</li><li>El material cortado se expulsa con gran facilidad</li><li>Revestimientos de varios diámetros para cortar juntas de diferentes tamaños</li><li>Acabado: bruñido</li><li>En estuche de polipropileno moldeado</li><li>Punzones y portabrocas sellables de forma individual</li><li>Diámetro del contenido en mm: 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 </li></ul><br><P>Para hacer todo tipo de piezas y discos en una sola operación</P><br/><P>Ideal para cortar aceros blandos, plástico, cartón, cuero, caucho, cobre, latón, aluminio, espuma, fibra, plomo, corcho</P><br><P>Diámetro de los sacabocados (mm): 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39359068.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39359068.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Avellanador cónico, HSCo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Avellanador cónico, HSCo/Perforador de chapa/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Avellanador cónico, HSCo/Perforador de chapa/Drain fittings plastic chrome plated/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Avellanador cónico, HSCo/Perforador de chapa/Drain fittings plastic chrome plated/Equipos de medición2024-02-16T19:52:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!