Surtido de puntas para carraca, 10 mm

Ref.: 096512 370
Ver todas las versiones

-CONJUNTO DE PUNTAS 10MM, 38UNDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-CONJUNTO DE PUNTAS 10MM, 38UNDS
Surtido de puntas para carraca, 10 mm
38 piezas
Surtido especial para vehículos de motor y aplicaciones de transporte de mercancías

Con carraca para puntas de 10 mm

El adaptador adicional permite trabajar con una carraca de 1/2 pulgada

Puntas de carraca con una altura total muy baja

Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación

Contenido:

38 piezas

  • 8 puntas TX, 10 mm, longitud de 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 8 puntas TX, 10 mm, longitud de 70 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 3 puntas TX, 10 mm, longitud de 120 mm

TX 40, 45 y 50

  • 6 puntas con hexágono interior, 10 mm, longitud de 30 mm

Tamaños 5, 6, 7, 8, 10, 12

  • 5 puntas XZN con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12

  • 4 puntas XZN con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12

  • 2 puntas PH, 10 mm, longitud de 30 mm

PH 2, 3

  • 1 trinquete para puntas de 10 mm
  • 1 adaptador para trinquete de 1/2 pulg.

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

165 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

38 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2591.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Catálogo General

096512370

Ficha Técnica

32408655.pdf
Scroll to top