Set de terrajas roscadas

Ref.: 5964065244
Ver todas las versiones

CJTO-MACHOS-TERRAJAS(M3-M12)44PCS-SYSKO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-MACHOS-TERRAJAS(M3-M12)44PCS-SYSKO
Set de terrajas roscadas
HSS M3-M12, 44 piezas en maletín de sistema 8.4.1
La gama completa para producir roscas ISO métricas M3-M12 estándar en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.
  • Herramientas organizadas en función de su aplicación y según su diámetro
  • Molde de espuma con etiquetado por láser, de alta calidad

Material

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

44 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2205.000 g
Más Información

Catálogo General

5964065244

Ficha Técnica

32405353.pdf

Ficha Técnica

32411398.pdf
Scroll to top