De fibra de vidrio; con punta roscada

Ref.: 0975801180
Ver todas las versiones

CJTO-GUIA-PASACABLE-FI-VIDRIO-D3MM-20M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-GUIA-PASACABLE-FI-VIDRIO-D3MM-20M
De fibra de vidrio; con punta roscada

Cabeza roscada M5 para poder intercambiar accesorios

Componentes de la punta:

  • un vástago de cabeza M5 flexible;
  • un vástago M5 de tipo bucle;
  • extractores de cables M5 de 4-6 mm de diám.;
  • mecanismo de avance.

Tirador para enrollar y desenrollar la punta; equipada con rodillo interno para facilitar el uso

Tirador de agarre suave en la parte posterior

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0975801180

Ficha Técnica

32408962.pdf
Scroll to top