CREDRL-SET-D12,14,16,18,20,22 Gama de máquinas para broca sacabocados HSS, 7 piezas Máquina para corona de perforación estándar de HSS para perforar agujeros pasantes grandes de hasta 50 mm de diámetro con máquinas de taladrar magnéticas móviles o estacionarias en aceros convencionales de hasta 850 N/mm², madera y metales no ferrosos, como el aluminio, las aleaciones de aluminio y el plástico.
Alto rendimiento y rápido progreso de la perforación con una larga vida útil
A diferencia del taladrado en sólidos, solo se corta un anillo de metal fino. El núcleo de perforación se extrae mediante un expulsor.
Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas
No se requiere ningún tratamiento previo ni posterior
Geometría de corte optimizada
Larga vida útil en comparación con muchas brocas sacabocados estándar
Perfil de perforación limpio
Orificio de perforación con tolerancias precisas
Guiado preciso, sin deslizamientos
Adecuado para perforaciones solapadas. Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías.
Conecte el expulsor a la máquina para broca sacabocados
Empuje la máquina para broca sacabocados en el soporte de la unidad de taladro y apriete bien los tornillos de hexágono interior
Para soportes de abrazadera rápida, la máquina para broca sacabocados se detiene automáticamente
Asegúrese de que la máquina para broca sacabocados encaja limpiamente en el soporte
La tensión lateral de la broca durante su uso puede provocar la rotura de la herramienta
Coloque la unidad de taladro en la posición correcta y asegúrese de que se mantiene estable
Antes de taladrar, asegure la unidad de taladro si es necesario con una correa de seguridad, especialmente si la utiliza en superficies verticales y para trabajos por encima de la cabeza
Tome nota de la tabla de velocidades y utilice refrigerante
Taladre con cuidado (no se requiere granetear ni una perforación previa); asegúrese de mantener un avance y una velocidad uniformes durante todo el proceso de taladro
Retire las virutas y el núcleo de taladro después de cada operación de taladro
Protección contra el riesgo de lesiones: las virutas y el núcleo de taladro pueden estar muy calientes y afilados
Con vástago Weldon de ∅ 19 mm para su uso en máquinas de taladrar móviles magnéticas o estacionarias para crear orificios grandes de hasta 50 mm de diámetro
Es posible su uso en máquinas de taladrar Fein con soporte QuickIn con un adaptador
Se puede utilizar en máquinas de taladrar estacionarias con soporte de cono Morse con un soporte adecuado
A diferencia de las brocas helicoidales, la máquina para broca sacabocados no mecaniza el diámetro de perforación completo, sino solo un delgado anillo de material. Un expulsor con fuerza elástica, no incluido en el contenido, expulsa el núcleo de taladro. Por lo tanto, las máquinas para broca sacabocados son hasta 10 veces más rápidas en cuanto al tiempo de perforación en comparación con las brocas helicoidales.
Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco
No es adecuada para cartón prensado, titanio o aceros para trabajos en caliente y de alta aleación
Para obtener información sobre las asignaciones de material/máquina para broca sacabocados y los valores de corte, consulte las tablas de resumen
Durante su uso, utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección
Quítese la ropa suelta o las joyas que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles
No se deben utilizar máquinas para broca sacabocados con guiado manual
Antes de su uso, asegúrese de la perfecta concentricidad y funcionamiento de sujeción de la herramienta
https://www.wurth.es/conjunto-de-fresas-huecas485703CREDRL-SET-D12,14,16,18,20,22CREDRL-SET-D12,14,16,18,20,22<br>Gama de máquinas para broca sacabocados<br>HSS, 7 piezas<br>Máquina para corona de perforación estándar de HSS para perforar agujeros pasantes grandes de hasta 50 mm de diámetro con máquinas de taladrar magnéticas móviles o estacionarias en aceros convencionales de hasta 850 N/mm², madera y metales no ferrosos, como el aluminio, las aleaciones de aluminio y el plástico.<br><p class="level1">Alto rendimiento y rápido progreso de la perforación con una larga vida útil</p><P>A diferencia del taladrado en sólidos, solo se corta un anillo de metal fino. El núcleo de perforación se extrae mediante un expulsor.</P><P></P><p class="level1">Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas</p><P>No se requiere ningún tratamiento previo ni posterior</P><P></P><p class="level1">Geometría de corte optimizada</p><ul><li>Larga vida útil en comparación con muchas brocas sacabocados estándar</li><li>Perfil de perforación limpio</li><li>Orificio de perforación con tolerancias precisas</li></ul><P></P><p class="level1">Guiado preciso, sin deslizamientos</p><P>Adecuado para perforaciones solapadas. Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías.</P><br><ul><li>Conecte el expulsor a la máquina para broca sacabocados</li><br/><li>Empuje la máquina para broca sacabocados en el soporte de la unidad de taladro y apriete bien los tornillos de hexágono interior</li><br/><li>Para soportes de abrazadera rápida, la máquina para broca sacabocados se detiene automáticamente</li><br/><li>Asegúrese de que la máquina para broca sacabocados encaja limpiamente en el soporte</li><br/><li>La tensión lateral de la broca durante su uso puede provocar la rotura de la herramienta</li><br/><li>Coloque la unidad de taladro en la posición correcta y asegúrese de que se mantiene estable</li><br/><li>Antes de taladrar, asegure la unidad de taladro si es necesario con una correa de seguridad, especialmente si la utiliza en superficies verticales y para trabajos por encima de la cabeza</li><br/><li>Tome nota de la tabla de velocidades y utilice refrigerante</li><br/><li>Taladre con cuidado (no se requiere granetear ni una perforación previa); asegúrese de mantener un avance y una velocidad uniformes durante todo el proceso de taladro</li><br/><li>Retire las virutas y el núcleo de taladro después de cada operación de taladro</li><br/><li>Protección contra el riesgo de lesiones: las virutas y el núcleo de taladro pueden estar muy calientes y afilados</li></ul><br><ul><li>Con vástago Weldon de ∅ 19 mm para su uso en máquinas de taladrar móviles magnéticas o estacionarias para crear orificios grandes de hasta 50 mm de diámetro</li><br/><li>Es posible su uso en máquinas de taladrar Fein con soporte QuickIn con un adaptador</li><br/><li>Se puede utilizar en máquinas de taladrar estacionarias con soporte de cono Morse con un soporte adecuado</li></ul><br><ul><li>A diferencia de las brocas helicoidales, la máquina para broca sacabocados no mecaniza el diámetro de perforación completo, sino solo un delgado anillo de material. Un expulsor con fuerza elástica, no incluido en el contenido, expulsa el núcleo de taladro. Por lo tanto, las máquinas para broca sacabocados son hasta 10 veces más rápidas en cuanto al tiempo de perforación en comparación con las brocas helicoidales.</li><br/><li>Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación aumenta considerablemente la vida útil de la máquina para broca sacabocados. No utilizar en seco</li><br/><li>No es adecuada para cartón prensado, titanio o aceros para trabajos en caliente y de alta aleación</li><br/><li>Para obtener información sobre las asignaciones de material/máquina para broca sacabocados y los valores de corte, consulte las tablas de resumen</li><br/><li>Durante su uso, utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección</li><br/><li>Quítese la ropa suelta o las joyas que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles</li><br/><li>No se deben utilizar máquinas para broca sacabocados con guiado manual</li><br/><li>Antes de su uso, asegúrese de la perfecta concentricidad y funcionamiento de sujeción de la herramienta</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/639877017.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/639877017.jpg424487484264484265484266484267/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Espiga expuls., fresa hue. p. tal. magn./Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Espiga expuls., fresa hue. p. tal. magn./Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:34+0000