Juego de destornilladores TX de 3 componentes

Ref.: 06139036
Ver todas las versiones

CJTO.DEST.ZEBRA 3K TX

Descripción

CJTO.DEST.ZEBRA 3K TX
Juego de destornilladores TX de 3 componentes
6 piezas
Mango flexible de 3 componentes para una ergonomía, transmisión de fuerza y comodidad de trabajo perfectas
  • Vástago: Punta redondeada, cromada
  • Punta: Impronta TX, con punta Black Point
  • Sistema de codificación por colores de Würth
  • Símbolo del tornillo estampado en el extremo del mango para una identificación rápida

Tipo de punta

TX
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

353.000 g
Más Información

Catálogo General

06139036
Scroll to top