Caja de metal para surtido
Contenido: 15 piezas
Tamaños 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46 y 50 mm
Profundidad |
180 mm |
Anchura |
570 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
15 Uds |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
13167.000 g |
Altura |
76 mm |
Anchura x altura x profundidad |
570 x 76 x 180 mm |
Catálogo General |
096514150 |
Ficha Técnica |
32408830.pdf |