Conjunto carraca mini con vasos multi

Ref.: 096511 23
Ver todas las versiones

CJTO-CARRACA-WURTH-1/4-MINI-23PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-CARRACA-WURTH-1/4-MINI-23PCS
Conjunto carraca mini con vasos multi
23 piezas
Herramienta especial compacta con carraca para puntas, llave de vaso multiusos y adaptador. El multiperfil es compatible con los cinco accionamientos de cabeza de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo).

Carraca para puntas

  • Accionamiento: para accionamiento de hexágono exterior de 1/4 pulgadas de acuerdo con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3
  • Cabeza: cabeza de carraca muy compacta, dentado fino, 64 dientes
  • Superficie: cromada
  • Empuñadura de 2 componentes, diseño muy compacto, inclinación descendente de 10°

Carraca para puntas de alto rendimiento

Diseño muy resistente, par máximo de 40 Nm

Máxima flexibilidad

Se puede combinar fácilmente con un gran número de adaptadores, adaptadores de puntas e insertos para llaves de vaso diferentes

Aplicación

La solución ideal para el sector comercial, por ejemplo, coches y vehículos comerciales, motocicletas y bicicletas, ingeniería mecánica, mecánica de precisión y la industria del mueble

Profundidad

80 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

23 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

565.000 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

130 x 32 x 80 mm
Más Información

Catálogo General

09651123

Ficha Técnica

32408798.pdf
Scroll to top