Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds.

Ref.: 096511 32
Ver todas las versiones

CJTO. DE CARRACA WÜRTH 1/4"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. DE CARRACA WÜRTH 1/4"
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds.
Hexagonal, 33 piezas
Llaves de vaso de excelente calidad con una larga vida útil garantizada
  • Salida: Hexagonal, corta
  • Diseño: cromado, pulido
  • Salida: Cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas

Se suministra en una caja metálica y con un clasificador de espuma de alta calidad con efecto de fijación

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

33 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1306.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información

Catálogo General

09651132

Ficha Técnica

32408799.pdf
Scroll to top