Surtido de alicates VDE, IEC 60900

Ref.: 071401 581
Ver todas las versiones

CJTO ALICATES VDE 4 PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO ALICATES VDE 4 PZS
Surtido de alicates VDE, IEC 60900
4 piezas
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), según todas las precauciones de seguridad prescritas
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de dos componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
  • Alicates universales con cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos
  • Cortacables para cortar fácilmente cables de uno o varios hilos
  • Alicates de punta fina con puntas para altas cargas de flexión
  • Alicates de corte con diseño de cabeza fina para proporcionar la máxima accesibilidad

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1010.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Catálogo General

071401581

Ficha Técnica

32408930.pdf
Scroll to top