CJTO. COMBI PUNTAS 33 PIEZAS Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas Surtido amplio, incluidas puntas RW, PH, PZ, TX, hexagonales y planas en hileras de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®.
Hileras de puntas transportables e intercambiables
Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o bien para equipar distintas cajas de puntas
Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho
Fijación firme y fácil extracción
Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen
Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta pertinente
Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta
Siempre a mano
La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller
https://www.wurth.es/conjunto-combi-puntas-33-piezas425068CJTO. COMBI PUNTAS 33 PIEZASCJTO. COMBI PUNTAS 33 PIEZAS<br>Caja de puntas, tamaño 3<br>33 piezas<br>Surtido amplio, incluidas puntas RW, PH, PZ, TX, hexagonales y planas en hileras de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Hileras de puntas transportables e intercambiables</p><ul><li>Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o bien para equipar distintas cajas de puntas</li><li>Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho</li></ul><P></P><p class="level1">Fijación firme y fácil extracción</p><ul><li>Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen</li><li>Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil identificación del tamaño de punta pertinente</p><ul><li>Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta</li></ul><P></P><p class="level1">Siempre a mano</p><ul><li>La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario</li></ul><P></P><p class="level1">Sistema ORSY<SUP>®</SUP></p><ul><li>Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/215326182.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/215326182.jpg423906425147496291566505578784/Equipos y accesorios interiores vehículo/Equipos y accesorios interiores vehículo/Procesamiento de materiales/Equipos y accesorios interiores vehículo/Procesamiento de materiales/Precios Exclusivos Automoción /Equipos y accesorios interiores vehículo/Procesamiento de materiales/Precios Exclusivos Automoción /Lifting plattform Motorcycle/Equipos y accesorios interiores vehículo/Procesamiento de materiales/Precios Exclusivos Automoción /Lifting plattform Motorcycle/Surtido de químicos/Equipos y accesorios interiores vehículo/Procesamiento de materiales/Precios Exclusivos Automoción /Lifting plattform Motorcycle/Surtido de químicos/Papel y paño de limpieza, surtido/set2024-02-16T19:27:24+0000