Surtido de llaves de vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 096512 160
Ver todas las versiones

CJTO-CARRACA-WURTH-3/8-16PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-CARRACA-WURTH-3/8-16PCS
Surtido de llaves de vaso de 3/8 pulg.
16 piezas

Contenido: 16 piezas

  • 1 carraca
  • 1 prolongador, 125 mm
  • 1 prolongador, 250 mm
  • 1 junta cardán
  • 12 vasos

Tamaños 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Profundidad

115 mm
Más Información

Anchura

315 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

16 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1973.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

315 x 40 x 115 mm
Más Información

Catálogo General

096512160

Ficha Técnica

32408809.pdf
Scroll to top