Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas

Ref.: 096517 56
Ver todas las versiones

CJTO-CARRACA-DE-1/2-Y-DE-1/4-56UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-CARRACA-DE-1/2-Y-DE-1/4-56UDS
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas
56 piezas
Gran surtido de combinación de 1/4 y 1/2 pulg. para una gama muy amplia de aplicaciones, carracas con plato giratorio de inversión

Profundidad

260 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

56 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6190.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

350 x 55 x 260 mm
Más Información

Catálogo General

09651756

Ficha Técnica

32408800.pdf
Scroll to top