Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Revestimiento multicapa Magma
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
19 Uds
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, duroplásticos;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información
Código del sistema armonizado
82075060000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
560.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/conjunto-brocas-magma-din-338484201CJTO. BROCAS MAGMA 1-10X0,5MM DIN338- Conjunto de brocas MAGMA DIN 338<br><br>- Contenido: 19 brocas (1,0 - 10,0mm aumentado en 0,5mm)https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1619420.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1619420.jpg461737461738461740461744/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Brocas para encofrado2024-02-16T19:53:34+0000