Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 06346
Ver todas las versiones

CJTO-BROCAS-HSS-DIN338-1-13-25UDS

Descripción

CJTO-BROCAS-HSS-DIN338-1-13-25UDS
Surtido de brocas helicoidales
HSS DIN 338 tipo RN 118° 25 piezas
Brocas de montaje de acero robustas y asequibles para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 850 N/mm².

Excelente resistencia a la rotura

Proceso de fabricación sin viruta

Ideal para obras y aplicaciones de montaje que no requieren una alta precisión

Diseño resistente y duradero

Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material

Superficie vaporizada


  • El mango de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm de diámetro.

  • Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

No
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Taladro
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1115.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

06346
Scroll to top