Broca helicoidal HSCO DIN 338 de tipo RN, surtido de 19 piezas

Ref.: 062601
Ver todas las versiones

CJTO-BROCA-HSCO-DIN338-(D1-10)-19UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-BROCA-HSCO-DIN338-(D1-10)-19UDS
Broca helicoidal HSCO DIN 338 de tipo RN, surtido de 19 piezas
Especialmente diseñadas para acero inoxidable.
  • Características técnicas
  • Ángulo de la punta de 130°
  • Sección cónica pulida
  • Acabado de rectificado transversal, autocentrado
  • Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5x el diámetro
  • 5 % de cobalto

Se puede utilizar en titanio y aleaciones de titanio; en aceros resistentes a la corrosión, al ácido y al calor; en aceros de alta resistencia y de viruta corta de aprox. 900 N/mm2 (aceros de rodamiento). En algunos casos, es apto para aleaciones especiales, como Hastelloy, Inconel, Nimonic, etc.

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

DIN

338
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Redondo
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 3xD
Más Información

Catálogo General

062601

Ficha Técnica

32405259.pdf
Scroll to top