Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0624930025
Ver todas las versiones

CJTO BROCAS SMARTSTEP DIN338 D1-13X0,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO BROCAS SMARTSTEP DIN338 D1-13X0,5MM
Surtido de brocas helicoidales
HSS DIN 338 SMART STEP, 25 piezas
La broca de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (desde 2,5 mm de diám.) para taladros circulares de alta precisión en acero de hasta 1000 N/mm², aluminio, plástico (por ejemplo, vidrio acrílico, HPL, Trespa o tableros Multiplex), metales no ferrosos y madera dura y blanda. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

La SMART STEP original: la primera broca helicoidal con geometría de punta de broca escalonada (desde 2,5 mm de diám.)

Orificios circulares exactos

Perforación extremadamente cómoda

  • Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
  • Posibilidad de perforación inclinada
  • Simple mandrinado o ampliación de un taladro existente

Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales

Perfecta para taladrar remaches y pernos roscados

Vástago de 3 caras (desde 4 mm de diámetro)

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transferencia óptima de fuerza
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura


  • Perfecta para orificios de remache, taladrado de pernos roscados, para taladrar chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina (por ejemplo, perfiles de aluminio/ventanas).

  • Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas helicoidales convencionales para madera.

  • Ideal para trabajar de forma rápida, cómoda y con gran precisión en materiales sólidos (por ejemplo, en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm², aluminio y plásticos).

Para orificios ciegos, tenga en cuenta el tornillo autoperforante prolongado.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Fundición de hierro;Madera;Madera dura;Metal no ferroso
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aluminio;Aluminio (<10 % de silicio);Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1132.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0624930025

Ficha Técnica

316292114.pdf

Ficha Técnica

32405265.pdf

Ficha Técnica

59954216.pdf
Scroll to top