Brocas de alto rendimiento con tecnología exclusiva SMART STEP para un taladrado cómodo, suave y preciso en acero convencional hasta una resistencia de 1000 N/mm2, hierro fundido, aluminio, plásticos, madera dura y blanda
Características: La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada (a partir Ø 2,5 mm). Rápida progresión. Excelente centrado, incluso en superficies curvas. Mango de 3 caras (a partir de Ø 4 mm).
Ventajas: Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada. La broca no resbala al empezar a taladrar gracias a su punta centradora. Posibilidad de taladrado inclinado. Óptima transmisión de la potencia. La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras con el portabrocas. Protege el portabrocas contra daños. Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales.
Beneficios: Aumento de la productividad. Agujeros de alta precisión. Mayor seguridad.
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Varios refinados
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
19 Uds
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aluminio;Aluminio (<10 % de silicio);Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información
Peso del producto (por artículo)
599.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/conjunto-brocas-helicoidales-hss-din338-smart-step-d1-10x0-5mm484219CJTO BROCAS SMARTSTEP DIN338 D1-10X0,5MM19 piezas <br>1,0 - 10 mm <br>(intervalos 0,5 mm) <br><br>25 piezas <br>1,0 - 13 mm <br>(intervalos 0,5 mm) <br><br/><br><strong>Brocas de alto rendimiento con tecnología exclusiva SMART STEP para un taladrado cómodo, suave y preciso en acero convencional hasta una resistencia de 1000 N/mm2, hierro fundido, aluminio, plásticos, madera dura y blanda</strong><br><br/><br><strong>Características:</strong><br> La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada (a partir Ø 2,5 mm).<br> Rápida progresión.<br> Excelente centrado, incluso en superficies curvas.<br> Mango de 3 caras (a partir de Ø 4 mm).<br><br><strong>Ventajas:</strong><br> Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada.<br> La broca no resbala al empezar a taladrar gracias a su punta centradora.<br> Posibilidad de taladrado inclinado.<br> Óptima transmisión de la potencia.<br> La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras<br>con el portabrocas.<br> Protege el portabrocas contra daños.<br> Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales.<br><br><strong>Beneficios:</strong><br> Aumento de la productividad.<br> Agujeros de alta precisión.<br> Mayor seguridad.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/73476002.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/73476002.jpg461737461744461746/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Brocas para encofrado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Brocas para encofrado/Drain fittings plastic chrome plated/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca de centraje, broca/Brocas para encofrado/Drain fittings plastic chrome plated/Equipos de medición2024-02-16T19:53:34+0000