CONJUNTO AVELL. TRIPLE FILO ZEBRA TI Surtido de avellanadores cónicos 6 piezas. TiN 90° DIN 335 C Diámetros de 6,3-20,5 mm. Rendimiento significativamente mejorado al procesar aceros convencionales y fundición de hierro en comparación con el de anillo azul. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Velocidades de corte hasta un 30 % superiores y entre dos y cuatro veces más vida útil que las unidades de anillo azul
Revestimiento de nitruro de titanio
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión
Geometría de hélice espiral optimizada
Excelente formación y arranque de viruta
Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
TiN
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
1 cm
Más Información
Anchura
1 cm
Más Información
Formulario
C
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego
6 Uds
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Material a procesar
Acero;Metal colado
Más Información
DIN
335
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil
Más Información
Código del sistema armonizado
82077031000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
285.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Altura
1 cm
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/conjunto-avell-triple-filo-zebra-ti-1480481CONJUNTO AVELL. TRIPLE FILO ZEBRA TICONJUNTO AVELL. TRIPLE FILO ZEBRA TI<br>Surtido de avellanadores cónicos<br>6 piezas. TiN 90° DIN 335 C<br>Diámetros de 6,3-20,5 mm. Rendimiento significativamente mejorado al procesar aceros convencionales y fundición de hierro en comparación con el de anillo azul. Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><p class="level1">Velocidades de corte hasta un 30 % superiores y entre dos y cuatro veces más vida útil que las unidades de anillo azul</p><P>Revestimiento de nitruro de titanio</P><P></P><p class="level1">Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones</p><P>Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión</P><P></P><p class="level1">Geometría de hélice espiral optimizada</p><P>Excelente formación y arranque de viruta</P><P></P><p class="level1">Adecuado para el sistema ORSY<SUP>®</SUP>; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118457973.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118457973.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Cuchilla para multicortadora/Herramienta lijado para multicortadora/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!