Junta tórica, surtido

Ref.: 5964764004
Ver todas las versiones

CJTO-ARANDELAS-RG-O-SET-UNIVERSAL-165PCS

Descripción

CJTO-ARANDELAS-RG-O-SET-UNIVERSAL-165PCS
Junta tórica, surtido
Universal, 165 piezas
Con todas las juntas tóricas y anillos selladores, además de los acoples de válvula utilizados más habitualmente en vehículos, dispositivos de mantenimiento de unidades de aire acondicionado y mangueras de mantenimiento.

Codificación por color en tonos de verde; en ciertos casos, puede haber tonos amarillos

Evita confusiones (los fabricantes de vehículos y sistemas de aire acondicionado solo emplean estos colores)

Resistentes al refrigerante

Contenido: 165 piezas

  • 80 juntas tóricas para sistemas de R134a
  • 10 juntas tóricas para interruptores de presión, rosca macho
  • 20 juntas tóricas para interruptores de presión, rosca hembra
  • 2 juntas para mangueras de mantenimiento
  • 2 juntas para acoplamientos rápidos, R134a
  • 12 juntas para mangueras de llenado
  • 10 juntas para mangueras WIGAM
  • 10 juntas tóricas, 6-6/16 pulgadas
  • 4 juntas tóricas para compresores
  • 10 válvulas Schrader, para sistemas de R134a
  • 5 válvulas Schrader, para sistemas R134a/japoneses

Sistema de aire acondicionado de vehículos


Es necesario cambiar los acoples de válvula en cada revisión o trabajo de mantenimiento que se efectúe en el sistema de aire acondicionado. El motivo de ello es que pueden haberse acumulado residuos procedentes del compresor u otros componentes en los acoples de válvula como consecuencia de trabajos como los de vaciado y llenado, y la existencia de estos residuos puede provocar fugas. Utilice los tapones protectores y los acoples de válvula de nuestro catálogo a la hora de realizar trabajos de este tipo.

Material

EPDM
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

165 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

401693000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1516.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top