CJTO.7 PERFORADORES CHAPA ELECTRO Surtido de perforadores de chapa 8 unidades Consta de troqueles y terrajas M16, M20, M25, M32, M40 y 30,5 y de un tornillo tensor KL de diám. 9,5 y 19,0
Punzón perforador
Larga duración
Tornillo de tracción con cojinete axial de bolas recubierto de plástico como protección contra la suciedad
Larga vida útil
Gracias al ángulo recién desarrollado
Orificios circulares precisos y sin rebabas
División de 3 pliegues del material en la terraja
Los residuos de la perforación no se adhieren al perno de tracción
Garantiza un desgaste regular de la herramienta y unos orificios circulares precisos y sin rebabas
Alineación precisa en la línea de intersección
Terraja con cuatro muescas
Para procesamiento de acero, aluminio, cobre y GFRP
Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el perforador de chapa metálica M20 (PG 13.5) a modo de alternativa.
https://www.wurth.es/conjunto-7-de-perforadores-de-chapa-electro480633CJTO.7 PERFORADORES CHAPA ELECTROCJTO.7 PERFORADORES CHAPA ELECTRO<br>Surtido de perforadores de chapa<br>8 unidades<br>Consta de troqueles y terrajas M16, M20, M25, M32, M40 y 30,5 y de un tornillo tensor KL de diám. 9,5 y 19,0<br><p class="level1">Punzón perforador</p><p class="level1"></p><p class="level1">Larga duración</p><P>Tornillo de tracción con cojinete axial de bolas recubierto de plástico como protección contra la suciedad</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><P>Gracias al ángulo recién desarrollado</P><P></P><p class="level1">Orificios circulares precisos y sin rebabas</p><ul><li>División de 3 pliegues del material en la terraja</li><li>Los residuos de la perforación no se adhieren al perno de tracción</li><li>Garantiza un desgaste regular de la herramienta y unos orificios circulares precisos y sin rebabas</li></ul><P></P><p class="level1">Alineación precisa en la línea de intersección</p><P>Terraja con cuatro muescas</P><br>Para procesamiento de acero, aluminio, cobre y GFRP<br><P>Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el perforador de chapa metálica M20 (PG 13.5) a modo de alternativa.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81465.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/81465.jpg480627480635480636480652/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Avellanador cónico, HSCo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Avellanador cónico, HSCo/Perforador de chapa/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Avellanador cónico, metal duro completo/Avellanador cónico, HSCo/Perforador de chapa/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:16+0000