Material |
Latón, apto para agua potable |
Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Longitud |
47 mm |
Profundidad de inserción 2 |
13 |
Profundidad de inserción |
20.5 mm |
Diámetro de la abrazadera |
18 mm |
Ancho de llave |
30 mm |
Anchura nominal DN |
DN 16 |
Ancho de llave 2 |
30 mm |
Ancho de llave 3 |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
226.534 g |
Resistencia a temperatura máxima |
200 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0886000505 |
Ficha Técnica |
32408609.pdf |