Conector DIN 7428 C 6.3 (1/4 pulg.)

Ref.: 0614176700
Ver todas las versiones

ADAPT.1/4" HEXAG.A 1/4" CUADRADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT.1/4" HEXAG.A 1/4" CUADRADO
Conector DIN 7428 C 6.3 (1/4 pulg.)

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176700

Ficha Técnica

32408712.pdf
Scroll to top